| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9109489863 Herst.-Nr.: 31-AAW-A11 EAN/GTIN: 4045806014161 |
| |
|
| | |
| für den Außenbereich · Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme · selbstaufrollender Gurt · Länge 3,7 m · zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter · Gurtfarben wahlweise Neon-Gelb, Rot/weiß quergestreift oder Schwarz/gelb quergestreift · Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l) Sand oder Beton oder aus Vollgummi · Fuß-Ø 380 mm · Gewicht ca. 8,5 kg (Fuß befüllt) bzw. ca. 7 kg (Fuß Vollgummi) Weitere technische Eigenschaften: · Pfosten: schwarz · Fuß: befüllbar · Ausführung: Gurt einfach · Ø: 83mm · Höhe über Flur: 970mm Weitere Informationen: | | Gurtfarbe: | schwarz/gelb | Fuß-Ø: | 380 mm | Befestigungsart: | Standfuß | Gurtlänge: | 3,7 m | Material: | PVC | Höhe: | 970 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten rund, Absperrständer, Standrohr |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,25* | € 91,99* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,61* | € 92,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,61* | € 92,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,42* | € 93,16* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,01* | € 121,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|