Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfach f.Wertsch.-Schrank 620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9108485461
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     2102128 1911MP
EAN/GTIN:
     4045537100706
Suchbegriffe:
Innenfach Möbeltresor
Möbeltresorinnenfach
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
mit Doppelbart-Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln · Höhe 180 mm · Durchgangshöhe 150 mm · mit 1 Tür (9108 485 457 mit 2 Türen) Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 180mm
Weitere Informationen:
passend für:
Wertschutzschrank | 9108 485 450-9108 485 453
Ausführung:
einflügelig
für Breite:
620 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waffen-Tresor, Waffensafe, Waffenschrank, Waffentresor, waffensafe, Innenfach, Innenfächer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 192,37*
€ 248,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,91*
€ 314,62*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,51*
€ 316,94*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 265,7092*
€ 317,2392*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,20*
€ 329,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,2392*
€ 377,5146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,7792*
€ 375,7772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,5792*
€ 360,0692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,6792*
€ 351,8582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,7092*
€ 316,1939
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII103/02124173 1030
ab € 2.597,76*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/02124173 1200
ab € 2.833,11*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/12124173 1201
ab € 3.431,17*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII138/12124173 1381
ab € 3.963,44*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII173/12124173 1731
ab € 4.290,41*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII180/12124173 1801
ab € 5.678,35*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII69/0 2124173 1690
ab € 2.303,00*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII86/0 2124173 860
ab € 2.502,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.