Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertsch.-Schrank H1380xB825xT700mm 361l 1 Tür,3 Fbd.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9108485455
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SEIII138/12124173 1381
EAN/GTIN:
     4045537100676
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Widerstandsgrad III (ECB-S / VdS) · nit dreiwandigem Tresorkorpus und dreiwandiger Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung · Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton · vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz · Glasgewebedichtung · mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 11 Zuhaltungen · im Verschlussbereich mit bohrsicherer Mangan-Panzerung · dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massiven Rundstahl-Riegelbolzen · massive Stahlhintergreifschienen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern · an allen Sperrpunkten mit Zusatzsicherungen · Beschläge 80 mm vorstehend · Lackierung lichtgrau, RAL 7035 Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 460mm · Innenhöhe: 1200mm · Innenbreite: 655mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1380 mm
Außenbreite:
825 mm
Außentiefe:
700 mm
Inhalt:
361 l
Anzahl Ordner:
24
Gewicht:
950 kg
Ausstattung:
1 Tür, 3 Fachböden
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, orgami tresorschrank, standtresor, wertschutzschrank klasse 3, Möbeltresore, Tresore, Tresorfach, Wandtresore, Wertschutzschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.343,54*
€ 4.884,87*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.576,09*
€ 4.908,19*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 4.758,90*
€ 5.079,38*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.079,38*
€ 6.044,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.973,10*
€ 5.917,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.822,61*
€ 5.738,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.758,90*
€ 5.663,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
21021281 923
ab € 51,85*
Zubehör
Orgami Sistec
21021281 921
ab € 27,50*
Zubehör
Orgami Sistec
21021281 922
ab € 35,38*
Zubehör
Orgami Sistec
2102128 1913MP
ab € 319,14*
Zubehör
Orgami Sistec
2102128 1911MP
ab € 222,99*
Zubehör
Orgami Sistec
2102128 1912MP
ab € 249,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.