Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank schwarzgrau/schwarzgrau H1310xB800xT600mm Trgf.65kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9108484516
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146223-4127021/7021
EAN/GTIN:
     4025314967302
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · 4 Hängerahmen- auszüge zweibahnig · DIN A4 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tragfähigkeit:
65 kg
Auszugssperre:
doppelseitig
Farbe:
schwarzgrau/schwarzgrau
Variante:
2
Ausführung:
4 Hängerahmenauszüge zweibahnig, DIN A4 quer
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1310 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank doppelbahnig, hängeregisterschrank, c+p hängeregisterschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Karteischrank, Karteischränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 757,41*
€ 851,33*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,90*
€ 851,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,58*
€ 883,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,95*
€ 887,77*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 963,40*
€ 1.027,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,61*
€ 1.222,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,78*
€ 1.221,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,57*
€ 1.194,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,49*
€ 1.171,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,40*
€ 1.146,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.