Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetwand B1200xH1000mm weiß fahr-und drehb.projektionsfähig m.Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9106492620
Hersteller:
     Carto
Herst.-Nr.:
     WT391210-02/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
ideal für Schulen, Büros, Ausstellungen usw. · Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar, oder Vorderseite Whiteboard-Ausführung, weiß glänzend - Rückseite weiß-matt und projektionsfähig · Oberfläche weiß, mit Kreide beschriftbar · stufenlose Schrägstellung der Tafel und sichere Arretierung durch Drehschraube · mit hochwertigem Aluminiumrahmen · stabiles Stahlgestell, weiß beschichtet · fahrbar mit 4 Lenkrollen, 4 mit Feststeller · mit Ablageschale für Stifte und Zubehör
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
weiß emailliert
Ausstattung:
mit Aluminiumrahmen
Variante:
projektionsfähig
Gesamthöhe:
1750 mm
Ausführung:
fahr-und drehbar
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnetwand 120x100cm whiteboard, magnet board, magnetboard whiteboard, Info-Board, Informationsmagnetwand, Informationsmagnetwände, Magnetwände, Schreibtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,42*
€ 595,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,79*
€ 572,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,65*
€ 518,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.