| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9001492970 Herst.-Nr.: WT391210-02 EAN/GTIN: 4054773021782 |
| |
|
| | |
| ideal für Schulen, Büros, Ausstellungen usw. · Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar, oder Vorderseite Whiteboard-Ausführung, weiß glänzend - Rückseite weiß-matt und projektionsfähig · Oberfläche weiß, mit Kreide beschriftbar · stufenlose Schrägstellung der Tafel und sichere Arretierung durch Drehschraube · mit hochwertigem Aluminiumrahmen · stabiles Stahlgestell, weiß beschichtet · fahrbar mit 4 Lenkrollen, 4 mit Feststeller · mit Ablageschale für Stifte und Zubehör Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Oberfläche: | weiß emailliert | Ausstattung: | mit Aluminiumrahmen | Variante: | magnethaftend | Gesamthöhe: | 1750 mm | Ausführung: | fahr-und drehbar | Höhe: | 1000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,80* | € 502,22* | | | | Lager 345 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,44* | € 502,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,05* | € 529,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,75* | € 530,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|