Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 7 Schubl.m.versenkbarer Frontklappe grau H322xB250xT365mm DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000493435
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712001050
EAN/GTIN:
     7318082001055
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Polystyrol ? ideal zur Aufbewahrung von Unterlagen bis Format C4 ? mit versenkbarer Frontklappe ? Dokumente werden durch die Frontplatte vor Staub geschützt ? mit 7 Schubladen ? stapelbar · H 322 x B 250 x T 365 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: m. versenkbarer Frontklappe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
250 mm
Ausstattung:
7 Schubladen
Marke:
DURABLE
Material:
Polystyrol
Tiefe:
365 mm
Höhe:
322 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,61*
€ 55,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,87*
€ 55,78*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 43,66*
€ 57,95*
€ 5,50*
ab € 42,44*
€ 57,95*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 89,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 66,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.