Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1712001050 Herst.-Nr.: 1712001050 EAN/GTIN: 7318082001055 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox IDEALBOX PLUS
- Verwendung für Papierformate: C4
- Anzahl der Schubfächer: 7 Stück
- Ausführung des Öffnungszustandes: offen
- Ausführung: Griffmulde vorhanden, stapelbar
- mit versenkbarer Frontplatte
- Werkstoff: Polystyrol
- Größe (B x H x T): 250 x 322 x 365 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 7 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | offen | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Besonderheiten: | versenkbare Frontplatte | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 3.805 kg | Farbe: | grau | Farbe der Schublade: | grau | Farbe des Gehäuses: | grau | Farbname: | grau | Gehäusefarbe: | grau | Höhe: | 322 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 365 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox durable grau, schubladenbox, durable schubladenbox, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 41,92* | € 54,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,73* | € 55,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,67* | € 57,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,20* | € 57,16* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,67* | € 58,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|