Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter Innen-B.70-230mm Innen-H.310-555mm grau f.alle CPU-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000483276
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     1202-9
EAN/GTIN:
     5708950120292
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
platzsparende Untertischmontage · Tischplattenstärke mind. 20 mm · Breite verstellbar von 70-230 mm · Höhe von 310-555 mm · Tragfähigkeit 30 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Tragfähigkeit:
30 kg
passend für:
alle CPU-Gehäuse
Ausführung:
Untertischmontage
Innenhöhe:
310-555 mm
Innenbreite:
70-230 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: twinco cpu halter, cpu halter, Büromöbel, CPU-Halter, PC-Tisch, Schreibtisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 25,15*
€ 33,43*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 25,32*
€ 33,59*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 25,26*
€ 33,75*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 25,75*
€ 34,34*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 56,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.