Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze lichtgrau B490xT350xH210mm Höhenverstellung stufenlos 40-210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000483200
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     275.1
EAN/GTIN:
     4003801008806
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
wedo fußstütze
entlastet Füße und Beine · entspannt die Muskulatur · fördert die richtige Sitzhaltung · mit Aussparung in der Oberfläche der Fußstütze für den Fußschalter eines Diktiergerätes · stufenlose Höhenverstellung, entspricht DIN 4556 · Größe der Aussparung für Fußschalter 220 x 120 x 20 mm · Höhe min. vorne 40 mm / hinten 70 mm · Höhe max. vorne 150 mm / hinten 210 mm · Trittfläche B 450 x T 350 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
490 mm
Höhenverstellung:
stufenlos 40-210 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 28,94*
€ 34,45*
1 Tag
46
1
€ 5,49*
ab € 33,34*
€ 39,61*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 35,95*
€ 42,48*
1
€ 5,50*
ab € 34,39*
€ 42,48*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 66,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.