Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher 12kg aufladb.Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000482103
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426 P12PRO
EAN/GTIN:
     4006325125783
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: wiederaufladbar · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 kg
Brandklasse A:
55 A
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
15
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
€ 5,99*
ab € 101,94*
€ 124,90*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 125,47*
4 Tage
34
€ 7,99*
ab € 108,36*
€ 133,11*
6 Tage
36
€ 4,90*
ab € 108,79*
€ 137,60*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,89*
€ 154,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,13*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,42*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,10*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,09*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,89*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,16*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,88*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 34,46*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,67*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.