Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher 2kg m.Dauerdruck Brandkl.13 A 89 B C m.Manometer,m.Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000482082
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1873.0000
EAN/GTIN:
     4006325654528
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm. Brandklassen: A : Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen B : Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin C : Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Manometer, mit Halter · Ausführung: mit Dauerdruck · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 kg
Brandklasse A:
13 A
Brandklasse B:
89 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
4
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 33,59*
€ 42,75*
3 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 33,85*
€ 42,78*
2 Tage
99
1
€ 5,45*
ab € 34,42*
€ 43,63*
8 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 33,62*
€ 43,99*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,168*
€ 59,578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,578*
€ 70,898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,328*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,928*
€ 67,744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,238*
€ 64,543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,788*
€ 61,628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,168*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adler
8021011215
ab € 31,94*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 98,68*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 83,37*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,56*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,02*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,05*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,90*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 95,74*
Ähnlich
GLORIA Werke
002023.0000
ab € 27,61*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,12*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.