Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke H45mm Gum.schwarz/gelb re.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000480243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-045-45R
EAN/GTIN:
     4050576224139
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
rechts
Gewicht:
2,6 kg
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, schlauchbrücken gummi, Bordsteinrampe, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 41,66*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 32,38*
€ 41,70*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 32,28*
€ 41,76*
4 Tage
12
€ 4,99*
ab € 32,61*
€ 41,92*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 59,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,57*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 73,22*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45L
ab € 32,24*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 68,62*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 70,29*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 68,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.