Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm-/Notfallplan ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510 L620xB480mm Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000477607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4108KHL
EAN/GTIN:
     4054773019772
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Grund langnachleuchtend · zum Selbstbeschriften · In Anlehnung an die DIN 14096-Teil A
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
480 mm
Länge:
620 mm
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alarm/Notfallplan, Alarm/Notfallpläne, Erste-Hilfe-Anleitung, Erste-Hilfe-Plan, Erste-Hilfe-Pläne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 42,35*
€ 55,37*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 63,40*
5 Tage
15
€ 5,90*
ab € 52,20*
€ 65,47*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 54,86*
€ 68,83*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.