| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000472131 Herst.-Nr.: 044392N12 EAN/GTIN: 4006533108004 |
| |
|
| | |
| Gestell hochglanzverchromt · mit schwenkbarer Führungsdeichsel, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben Weitere Informationen: | | Breite: | 410 mm | Länge: | 1040 mm | Gestellausführung: | Stahlrohr | Ausstattung: | Eimer 2 x 17 l und Presse/Stiel/Halter/4 Mopps | Höhe: | 900 mm | Marke: | VERMOP | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 199,79* | € 252,7992* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,91* | € 263,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 223,70* | € 273,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 195,80* | € 274,36* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,52* | € 316,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|