Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprintmoppset Mopp-Halter u.Alustiel Ku.B500xL1400mm VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000472088
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0053N12
EAN/GTIN:
     4006533003385
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
mit Sprinthalter und Alustiel L 1400 x Ø 24 mm · Sprintmopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 500 mm Breite · der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigen Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1400 mm
Marke:
VERMOP
Ausführung:
Mopp-Halter u. Alustiel
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, Bodenset, Wischset, mophalter 50cm, wischset, Feuchtwischmopp, Reinigungsgerät, Wischmopp
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 37,21*
€ 52,02*
1 Tag
101
1
€ 5,45*
ab € 37,25*
€ 52,08*
1 Tag
101
2
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 55,85*
1 Tag
71
1
€ 5,59*
ab € 41,71*
€ 58,44*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 77,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 5,05*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14821-W
ab € 5,35*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10048N12
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.