Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprintmoppset Mopp-Halter u.Alustiel Ku.B500xL1400mm VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000472088
Herst.-Nr.:
     10053N12
EAN/GTIN:
     4006533003385
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
mit Sprinthalter und Alustiel L 1400 x Ø 24 mm · Sprintmopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 500 mm Breite · der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigen Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1400 mm
Marke:
VERMOP
Ausführung:
Mopp-Halter u. Alustiel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, Bodenset, Wischset, mophalter 50cm, wischset, Feuchtwischmopp, Reinigungsgerät, Wischmopp
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 37,21*
€ 52,02*
Lager 1498
101
1
€ 5,45*
ab € 37,25*
€ 52,08*
1 Tag
101
2
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 55,85*
1 Tag
71
1
€ 5,59*
ab € 41,71*
€ 58,44*
4 Tage
101
1
€ 8,90*
ab € 42,27*
€ 59,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 5,05*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14821-W
ab € 5,35*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10048N12
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.