| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000472087 Herst.-Nr.: 4824-W EAN/GTIN: 4006533148246 |
| |
|
| | |
| Mopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 400 mm Breite · sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Marke: | VERMOP | Material: | Baumwollmischung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, wischmopp mischgewebe, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,06* | € 7,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,17* | € 7,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,95* | € 7,51* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,93* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,62* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|