Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprintmoppset Mopp-Halter u.Alustiel Ku.B400xL1400mm VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000472086
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0048N12
EAN/GTIN:
     4006533003255
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
mit Sprinthalter und Alustiel L 1400 x Ø 24 mm · Sprintmopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 400 mm Breite · der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigen Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
1400 mm
Marke:
VERMOP
Ausführung:
Mopp-Halter u. Alustiel
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, Bodenset, Wischset, wischset 40cm, wischset, Feuchtwischmopp, Reinigungsgerät, Wischmopp
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 36,14*
€ 50,43*
1 Tag
105
1
€ 5,50*
ab € 36,44*
€ 50,49*
1 Tag
105
2
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 53,69*
5 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 41,55*
€ 57,79*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 79,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 4,95*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14821-W
ab € 5,34*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10053N12
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.