Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMOP 0048N12 Sprintmoppset Mopp-Halter u. Alustiel Kunststoff B400xL1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERMOP 0048N12 Sprintmoppset Mopp-Halter u. Alustiel Kunststoff B400xL1400mm
VERMOP 0048N12 Sprintmoppset Mopp-Halter u. Alustiel Kunststoff B400xL1400mm
VERMOP 0048N12 Sprintmoppset Mopp-Halter u. Alustiel Kunststoff B400xL1400mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302097
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0048N12
EAN/GTIN:
     4006533003255
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Sprintmoppset Mopp-Halter u.Alustiel Ku.B400xL1400mm VERMOP mit Sprinthalter und Alustiel L 1400 x Ø 24 mm · Sprintmopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 400 mm Breite · der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigen Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm
Weitere Informationen:
eClassID:
29110103
HerstellerNr:
0048N12
Werksnummer:
9000472086
Länge netto mm:
1685,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,762000
Gewicht brutto Kg:
0,762000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sprintmoppset
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 36,18*
€ 50,35*
2 Tage
105
1
€ 5,50*
ab € 36,28*
€ 50,41*
2 Tage
105
2
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 53,60*
Lager 1955
105
1
€ 5,99*
ab € 41,55*
€ 57,70*
4 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 41,58*
€ 57,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 4,96*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14821-W
ab € 5,33*
Ähnlich
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10053N12
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.