Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischmopp Ersatz-MoppCO VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472085
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4006533131200
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
mit Fransenband, ca. 400 g · 100 % Baumwolle, kochfest
Weitere Informationen:
Marke:
VERMOP
Ausführung:
Ersatz-Mopp
Material:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 6,98*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 7,01*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,52*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 5,38*
€ 7,62*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 20,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop
8025N12
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.