Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischmoppset Mopp,Hal.u.Alustiel L.1400mm VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472080
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     8025N12
EAN/GTIN:
     4006533580251
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
mit Schnellverschlusshalter und Alu-Stiel · L 1400 x Ø 24 mm · Nasswischmopp mit Fransenband, ca. 400 g · 100 % Baumwolle, kochfest Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Marke:
VERMOP
Ausführung:
Mopp, Halter u. Alustiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 17,56*
€ 24,71*
2 Tage
40
1
€ 5,50*
ab € 17,73*
€ 24,84*
2 Tage
40
3
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 27,16*
4 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 20,75*
€ 29,06*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 45,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop
3120
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.