Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse STA VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472063
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     044392
EAN/GTIN:
     4006533104433
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Gestell hochglanzverchromt · mit schwenkbarer Führungsdeichsel, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Höhe:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Reinigungsgerät, Zweieimer-Reinigungswagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 120,17*
€ 147,72*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 159,67*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 131,04*
€ 159,82*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 160,54*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,542*
€ 196,942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,942*
€ 234,361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,872*
€ 233,088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,712*
€ 223,377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,002*
€ 214,202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,542*
€ 193,425
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 4,09*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,29*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,34*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.