Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 1 x 17l u.Presse STA VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472062
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0448
EAN/GTIN:
     4006533104488
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Gestell hochglanzverchromt · mit verschleißfesten, kugelgelagerten Lenkrollen Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Länge:
490 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 1 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Höhe:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Eineimer-Reinigungswagen, Reinigungsgerät
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 135,36*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,70*
€ 145,77*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 119,41*
€ 145,91*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 146,55*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,202*
€ 185,392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,392*
€ 220,616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,852*
€ 219,974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,712*
€ 210,287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,722*
€ 201,969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,202*
€ 182,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 4,14*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,53*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,33*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.