Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse Ku.VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472061
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     614392
EAN/GTIN:
     4006533503434
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm · mit schwenkbarer Führungsdeichsel
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Kunststoff
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 123,90*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 128,14*
2 Tage
14
€ 5,00*
ab € 106,54*
€ 128,15*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 106,60*
€ 128,26*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 167,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 4,13*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,53*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,32*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.