Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle racon Premium K-2 B220xL250ca.mm weiß 2-lagig,perforiert 4 Rl./PAK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000469028
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     100602-01
EAN/GTIN:
     4029068100602
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
aus zwei Lagen hochwertigem zwischblattverleimtem Zellstoff · die angenehm weichen Küchenrollen sind für Großverbraucher besonders gut geeignet · durch die eingesetzte Volumenprägung wird eine hohe Saugkraft gewährleistet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zellstoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, perforiert
Gebinde:
Pack
Inhalt:
4 Rollen à 64 Blatt
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
250 mm
Breite ca.:
220 mm
Marke:
RACON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrolle 2lagig, haushaltsrolle, temca küchenrolle, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
735
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,87*
1 Tag
292
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,25*
5 Tage
732
1
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,59*
1 Tag
735
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,63*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 14,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 2,8025* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.