Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle racon Premium K-2 B220xL250ca.mm weiß 2-lagig,perforiert 4 Rl./PAK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000469028
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     100602-02
EAN/GTIN:
     4029068100602
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
aus zwei Lagen hochwertigem zwischblattverleimtem Zellstoff · die angenehm weichen Küchenrollen sind für Großverbraucher besonders gut geeignet · durch die eingesetzte Volumenprägung wird eine hohe Saugkraft gewährleistetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Zellstoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, perforiert
Gebinde:
Pack
Inhalt:
4 Rollen à 64 Blatt
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
250 mm
Breite ca.:
220 mm
Marke:
RACON
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrolle 2lagig, haushaltsrolle, temca küchenrolle, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1138
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,90*
1 Tag
1860
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,25*
Lager 1498
1138
1
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 3,67*
3 Tage
1120
1
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,79*
5 Tage
1128
1
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 0,5325* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.