Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz Ku.schwarz 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468475
Herst.-Nr.:
     H6107295
EAN/GTIN:
     4012086051551
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Kunststoff · zum Einhängen in die Papierkörbe · Inhalt 2 l für Art.-Nr. 9000 468 470,9000 468 471, 9000 468 472 und 9000 468 473
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 6,44*
1 Tag
15
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,75*
€ 6,47*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 6,50*
3 Tage
9
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,74*
€ 6,74*
Lager 345
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,272*
€ 9,852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,852*
€ 11,72388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,552*
€ 11,36688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,382*
€ 11,16458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,092*
€ 10,81948
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,272*
€ 8,65368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6107282
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.