Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000468471
Herst.-Nr.:
     H6123895
EAN/GTIN:
     4012086080179
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff · Objekt-Qualität · mit Griffrand · mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
315 mm
Höhe:
331 mm
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
414
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,41*
1 Tag
92
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 14,50002*
€ 20,22*
1 Tag
92
4
pro Box
Frei Haus
ab € 14,38002*
€ 22,05*
6 Tage
92
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 16,30002*
€ 22,74*
Lager 345
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 35,30*
Menge:  Box  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,30*
€ 42,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Box
ab 50 Boxen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 4,25834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107295
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.