Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies T 151GA L.45cm B.45cm 20 Tü.Krt.3M


Menge:  Tuch  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000467961
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T151GA
EAN/GTIN:
     4001895203145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
schwimmfähig und wasserabweisend · zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern · kosteneffektiv, da nur das Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird · Beutel á 20 Tücher Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Inhalt:
20 Tücher
bindet bis max.:
150 l/VE
Farbe:
ocker
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, 3m oil sorbent tuch, öl aufsaugtuch, ölbindetücher 3m, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Tuch
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,33*
5 Tage
4580
20
pro Tuch
€ 7,99*
ab € 1,1135*
€ 1,5035*
2 Tage
4540
20
pro Tuch
€ 7,99*
ab € 1,1465*
€ 1,5465*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Tuch
€ 6,80*
ab € 1,214*
€ 1,644*
Lager 345
unbekannt
20
pro Tuch
Frei Haus
ab € 1,6205*
€ 2,1505*
Menge:  Tuch  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Tücher
€ 2,1505*
€ 2,5591
pro Tuch
ab 50 Tücher
€ 2,0205*
€ 2,4044
pro Tuch
ab 100 Tücher
€ 1,9605*
€ 2,333
pro Tuch
ab 15000 Tücher
€ 1,6205*
€ 1,9284
pro Tuch
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Tücher
Mindestbestellmenge: 20 Tücher ( entspricht € 43,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.