Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindemittel Elephant Sorb Spezial Inh.20 l/ca.7kg RAW


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000467911
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.32
EAN/GTIN:
     4052469000219
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,78 l Öl DEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-7 (Spezial) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: lllR · Saugleistung max.: 0,78 l/1 kg · Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l / ca. 7,5 kg
Ausführung:
Spezial
Körnung:
0,3 - 1,5 mm
Schüttgewicht:
ca. 370 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 20 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
6
pro Sack
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 13,39*
3 Tage
680
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 13,65*
1 Tag
203
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 13,72*
3 Tage
907
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 9,79*
€ 14,07*
Lager 345
unbekannt
1
pro Sack
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 29,70*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 29,70*
€ 35,34
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 28,80*
€ 34,27
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 27,31*
€ 32,50
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 26,92*
€ 32,03
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 26,09*
€ 31,05
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 22,42*
€ 26,68
pro Sack
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,44*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,91*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,30*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,39*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,00*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.