| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000463329 Herst.-Nr.: 0522-010 EAN/GTIN: 4007126054791 |
| |
|
| | |
| Gehäuse und Deckel Edelstahl · mit verzinktem Inneneimer · geräuscharmes Schließen des Deckels · große Standfläche mit drei Anti-Rutsch-Füßen · innenliegende Tretmechanik Weitere Informationen: | | Inhalt: | 18 l | Korpus Farbe: | poliert | Deckelfarbe: | poliert | Einsatz: | verzinkt | Material: | Edelstahl | Ø: | 280 mm | Höhe: | 530 mm | Marke: | HAILO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer hailo edelstahl, innenbehälter hailo, innenbehälter edelstahl, Abfallsammler, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,11* | € 72,84* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,08* | € 77,75* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,03* | € 87,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,28* | € 88,25* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,83* | € 98,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|