Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Sichtlagerkasten MK3 PS glasklar 10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000453859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448481669
EAN/GTIN:
     4015448481669
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
längsteiler sichtlagerkasten
für Promat-Sichtlagerkästen · glasklar, aus Polystyrol · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: glasklar · Material: PS
Weitere Informationen:
passend für:
Sichtlagerkasten MK3
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 27,59*
3 Tage
5
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 20,11*
€ 27,71*
1 Tag
5
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 20,43*
€ 28,14*
4 Tage
7
1
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 21,076*
€ 28,916*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 47,00*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 47,00*
€ 55,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,70*
€ 54,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,68*
€ 50,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,44*
€ 49,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,84*
€ 47,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,28*
€ 43,17
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000453856
ab € 27,29*
Ähnlich
PROMAT
9000453857
ab € 24,00*
Ähnlich
PROMAT
9000453858
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.