Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Sichtlagerkasten MK2Z PS glasklar 10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000453857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448481645
EAN/GTIN:
     4015448481645
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
längsteiler sichtlagerkasten
für Promat-Sichtlagerkästen · glasklar, aus Polystyrol · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: glasklar · Material: PS
Weitere Informationen:
passend für:
Sichtlagerkasten MK2Z
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0962210121, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 34,31*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,97*
€ 34,43*
4 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 27,33*
€ 36,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,48*
€ 36,77*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 55,58*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,58*
€ 66,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 53,94*
€ 64,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,94*
€ 60,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 49,90*
€ 59,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 48,23*
€ 57,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 43,37*
€ 51,61
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 4,337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000453856
ab € 27,29*
Ähnlich
PROMAT
9000453859
ab € 19,18*
Ähnlich
PROMAT
9000453858
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.