Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontscheibe f.Sichtlagerkasten MK4 PS glasklar 10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000453838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448481478
EAN/GTIN:
     4015448481478
Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
Klappe Sichtlagerkasten
Klappen für Sichtlagerkasten
Sichtscheibe Lagersichtbehälter
für Promat-Sichtlagerkästen · glasklar, aus Polystyrol · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
für Kastengröße:
MK4
passend für:
Sichtlagerkasten
Farbe:
glasklar
Marke:
PROMAT
Material:
PS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: frontscheibe für sichtlagerkasten, Frontscheibe, Frontscheiben, Sicht-/Frontscheibe, Sichtlagerkastenzubehör, Sichtscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 19,72*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 19,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,46*
€ 21,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,96*
€ 22,66*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,19*
€ 37,20*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,20*
€ 44,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,91*
€ 43,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,09*
€ 40,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,13*
€ 39,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,14*
€ 38,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,19*
€ 33,55
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000453834
ab € 37,40*
Ähnlich
PROMAT
9000453835
ab € 33,91*
Ähnlich
PROMAT
9000453836
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.