Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie B234xH90mm f.Regalkasten transp.100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000453748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31002190
EAN/GTIN:
     4054773016030
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etikettenschutzfilm
für Regalkästen · Klarsichtfolie zum Schutz der Etiketten vor Schmutz und Beschädigung · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Regalkasten · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
234 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 3,28*
€ 5,46*
1 Tag
5
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,68*
5 Tage
5
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 5,68*
3 Tage
5
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 5,83*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 18,16*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,16*
€ 21,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,43*
€ 19,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,48*
€ 18,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,82*
€ 17,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,35*
€ 17,08
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 12,84*
€ 15,28
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser
31002188
ab € 2,97*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002192
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.