Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 90mm Stahlbl.grau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9000453729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31002201
EAN/GTIN:
     4054773015897
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten L 500 x H 90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Längsteiler, Trennwand, Trennwände
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,43*
€ 32,19*
1 Tag
4
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 23,53*
€ 32,35*
5 Tage
4
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,71*
€ 32,63*
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 24,62*
€ 34,36*
Lager 345
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 51,68*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,68*
€ 61,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 51,50*
€ 61,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,77*
€ 56,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,56*
€ 55,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,19*
€ 53,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 40,52*
€ 48,22
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 4,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,06*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 18,86*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 29,89*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002204
ab € 36,65*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.