Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000451211 Herst.-Nr.: 9019-00878 EAN/GTIN: 4052301018471 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Polypropylen · für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Ausstattung: | 15 Schienen | Ausführung: | 2-reihig | Farbe: | grau | Breite: | 554 mm | passend für: | 11 Auftragstaschen/Belege DIN A4 | Marke: | EICHNER | Tiefe: | 76 mm | Höhe: | 1757 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, dokumenten sortiertafel, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planungstafeln |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,98* | € 193,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,55* | € 193,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,08* | € 194,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,36* | € 196,42* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,84* | € 292,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|