| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000450320 Herst.-Nr.: 31002112 EAN/GTIN: 4054773014722 |
| |
|
| | |
| aus Polyethylen · hochbelastbar und ausgestattet mit extra-stabilisierenden Stapelrippen · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · Farbe grau · Art.-Nr. 9000 450 320 naturfarben Weitere technische Eigenschaften: · Innenlänge: 391mm · Innenbreite: 287mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 9,4 l | Außenlänge: | 428 mm | Farbe: | natur | Außenhöhe: | 88 mm | Außenbreite: | 307 mm | Ausführung: | eckig | Innenhöhe: | 85 mm | geeignet für: | Rollenbahnen | Material: | PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,44* | € 13,33* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,07* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|