Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Stahl,verz.eck.f.Transportbehälter 400l CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450292
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     8006 1000
EAN/GTIN:
     4054773014692
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
behälterfahrgestell craemer
Stahl verzinkt · für Transportbehälter
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
400 l
Ausführung:
eckig
passend für:
Transportbehälter
Marke:
CRAEMER
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrgestell für behälter, Fahrgestell/-wagen, Fahrgestelle, GFK-Behälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,49*
€ 131,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 109,86*
€ 131,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,91*
€ 132,51*
€ 4,95*
ab € 110,47*
€ 136,60*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 193,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
80071000
ab € 108,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.