Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 2l HD-PE lebensmittelbeständig H270xB147xT80mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450209
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     810250
EAN/GTIN:
     4007228810257
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister hdpe blau
aus HD-Polyethylen · kleines Packmaß, extrem stabil · unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau · gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren · lebensmittelgeeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C und · Bisphenol A (BPA) frei Weitere technische Eigenschaften: · Verschraubung: ECO blau · Ausführung: lebensmittelbeständig
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Breite:
147 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Einfüllöffnung Außen-Ø:
38 mm
Material:
HD-PE
Einfüllöffnung Innen-Ø:
29 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
270 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 2l, Industriekanister, Kanister, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
15
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,84*
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 4,00*
€ 6,24*
5 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 6,28*
1 Tag
107
1
€ 6,95*
ab € 4,03*
€ 6,28*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550300
ab € 3,42*
Zubehör
Hünersdorff
818900
ab € 1,08*
Zubehör
Hünersdorff
819704
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.