Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekanister 5l PE UN-Zulassung H252xB145xT195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450195
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426201
EAN/GTIN:
     4007228426205
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen · aus Polyethylen · Innendurchmesser Füllöffnung 5 l und 10 l - ca. 34 mm, 20 l und 30 l - ca. 47 mm · lebensmittelbeständig · stapelbar · Farbe natur Weitere technische Eigenschaften: · Verschraubung: DIN 45 · Ausstattung: lebensmittelbeständig · Ausführung: UN-Zulassung
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Breite:
145 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
PE
Einfüllöffnung Innen-Ø:
34 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
252 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
449
15
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,93*
2 Tage
315
1
€ 5,59*
ab € 4,21*
€ 6,13*
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,28*
2 Tage
449
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,28*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560200
ab € 2,50*
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
Zubehör
Hünersdorff
550605
ab € 4,75*
Zubehör
Hünersdorff
819351
ab € 9,83*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.