Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 64l braun m.beigem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000450114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6943-91-971
EAN/GTIN:
     4054773014609
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass braun
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
64 l
Einfüllöffnung-Ø:
354 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
braun mit beigem Deckel
Gesamthöhe:
573 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 51,46*
€ 66,18*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 51,59*
€ 66,24*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 51,52*
€ 68,06*
€ 5,95*
ab € 51,61*
€ 68,37*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,394*
€ 90,024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,024*
€ 107,129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,134*
€ 106,069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,734*
€ 100,833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,834*
€ 96,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,394*
€ 83,769
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 18,48*
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 38,34*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,30*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,28*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 69,32*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,39*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,70*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 8,16*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,31*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 35,13*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 40,17*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,41*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,96*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,34*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 24,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.