Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 26l weiß m.rotem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000450111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6947-91-046
EAN/GTIN:
     4054773014579
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 26l
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
26 l
Einfüllöffnung-Ø:
295 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
356 mm
Gesamt-Ø:
338 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
€ 5,99*
ab € 32,70*
€ 43,37*
3 Tage
63
€ 4,99*
ab € 32,65*
€ 43,41*
7 Tage
63
€ 5,99*
ab € 32,87*
€ 44,58*
€ 5,95*
ab € 33,27*
€ 45,29*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,642*
€ 61,752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,752*
€ 73,485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,752*
€ 72,295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,082*
€ 69,118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,732*
€ 66,321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,282*
€ 63,406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,642*
€ 56,694
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 18,39*
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 38,33*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,42*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,24*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 69,34*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,46*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 8,16*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,36*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 35,30*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 40,31*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,37*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,86*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,33*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,05*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 51,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.