Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 15l PP weiß D.315mm H.290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000450008
Hersteller:
     FACH-PAK Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     FP-1500
EAN/GTIN:
     4260582170478
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
mit Deckel · aus Polypropylen · weiß Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
weiß
Material:
PP
Ø:
315 mm
Höhe:
290 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, 15 liter plastikeimer weiß, einweg eimer, einweg-eimer weiss, Eimer, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
602
15
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,55*
1 Tag
416
1
€ 5,59*
ab € 4,27*
€ 6,59*
1 Tag
602
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,85*
5 Tage
598
1
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 6,85*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.