| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000449727 Herst.-Nr.: E63-1 BLAU EAN/GTIN: 4031022026057 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 54mm · Höhe: 63mm Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Farbe: | blau | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatz-kasten blau, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten polystyrol, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kleinteilelagerung, Koffer, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 6,95* | ab € 8,63* | € 12,85* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Box | Frei Haus | ab € 8,695* | € 12,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 9,39* | € 13,91* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 20,66* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,8264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|