| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000449707 Herst.-Nr.: E54-3 ROT EAN/GTIN: 4031022025784 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 40mm · Länge: 53mm · Höhe: 54mm Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | rot | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten rot l53xb40xh54mm, einsatz sortimentskoffer, einsatz- kasten rot, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kleinteilelagerung, Koffer, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,351* | € 0,4816* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,66* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,35* | € 0,68* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,38* | € 0,74* | | | | Lager 345 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,8364* | € 1,5864* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|