Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsperre f.Regalkasten PROMAT B.91/183/235mm schwarz PP 10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000448992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448481973
EAN/GTIN:
     4015448481973
Suchbegriffe:
Auszugssperre Regalkasten
Auszugssperre für Regalkasten
Regalkastenauszugssperre
auszugssperre regalkasten
für Regalkasten PROMAT · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
passend für:
Regalkasten PROMAT B.91/183/235mm
Marke:
PROMAT
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugssperre, Auszugssperren, Regalkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,84*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,87*
4 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 5,24*
€ 8,14*
6 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 8,87*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 20,29*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,29*
€ 24,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,29*
€ 21,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,26*
€ 20,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,73*
€ 19,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,01*
€ 19,05
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 14,29*
€ 17,01
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.