Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.91mm Styrolux transp.10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000448990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448719465
EAN/GTIN:
     4015448719465
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
für Regalkasten PROMAT · transparent, aus Styrolux · Anzahl Trennwände max. 4/6/8 St. · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent · Material: Styrolux
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 91 mm
Anzahl Trennwände:
max. 4/6/8
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, lagerkasten transparent, lagerkasten, 096378 011, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,82*
4 Tage
306
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 7,85*
1 Tag
238
1
€ 5,59*
ab € 5,50*
€ 8,39*
1 Tag
343
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,65*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,012*
€ 19,592*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,592*
€ 23,314
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,712*
€ 21,077
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,832*
€ 20,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,192*
€ 19,268
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,442*
€ 18,376
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 14,012*
€ 16,674
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,4012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000448991
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.