Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.235mm Styrolux transp.10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000448889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448558446
EAN/GTIN:
     4015448558446
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
für Lagerboxen PROMAT · transparent, aus Styrolux · max. 6 · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent · Material: Styrolux
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 235 mm
Anzahl Trennwände:
max. 6
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, lagerkasten transparent, lagerkasten, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 27,41*
€ 35,70*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 27,49*
€ 35,80*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 36,32*
5 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 28,02*
€ 36,57*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 48,19*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,19*
€ 57,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,65*
€ 56,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 44,62*
€ 53,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 43,51*
€ 51,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,29*
€ 49,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,64*
€ 44,79
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.